Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenlochlenkrolle ø 160 mm Serie N2U6 Gleitlager Edelstahl 445959-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-445959-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     HIH9OS0160N2U6L0N
EAN/GTIN:
     4260565397359
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenlochlenkrolle ø 160 mm Serie N2U6 Gleitlager Edelstahl Mit Edelstahl-Gleitlager Mit verschraubter Radachse (inklusive komplettem Achsmaterial) & ohne separaten Fadenschutz Edelstahlgehäuse Nabenbreite: 59 mm Leicht elastische Lauffläche für geräuschreduzierten Lauf Rollen Typ = Edelstahlrollen Rollen Bauform = Rückenlochlenkrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 160 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Rollen Lagerung = Gleitlager Edelstahl Felge Material = Polyamid Störkreis Radius = 0 mm Laufbelag Material = Thermopl. Elastomer 95° Shore A Lauffläche Farbe = rot Fadenschutz = nein Ausladung = 55 mm Höhe = 190 mm Tragkraft = 300 kg
Weitere Informationen:
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Ausladung:
55 mm
Rollen Bauform:
Rückenlochlenkrolle
Fadenschutz:
nein
Felge Material:
Polyamid
Höhe:
190 mm
Laufbelag Material:
Thermopl. Elastomer 95° Shore A
Lauffläche Farbe:
rot
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Edelstahlrollen
Rollen Lagerung:
Gleitlager Edelstahl
Störkreis Radius:
0 mm
Tragkraft:
300 kg
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
195.00 mm
WEIGHT GRO:
1.860000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 31,07*
€ 42,25*
5 Tage
16
Frei Haus
ab € 53,00*
€ 68,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.