Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenloch-Lenkrolle,Tragl. 300kg,Ø 160mm,Naben L 59mm,PU-Bereifung,Schwenklager,Felge Polyamid,Rückenloch 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
243526
243526
Artikel-Nr.:
     711-243526
Hersteller:
     Cascoo
Herst.-Nr.:
     HIH9OSC160N2U6L0N
EAN/GTIN:
     4260565397359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Rückenloch-Lenkrolle
  • Traglast 300 kg
  • Durchmesser 160 mm
  • Naben Länge 59 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • Nabe mit Schwenklager
  • Felge aus Polyamid
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Befestigung mit Rückenloch, Ø 13 mm

Suchbegriffe:
Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung

Weitere Informationen:
Marke:
Cascoo
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
300 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
160 mm
Material Felge:
Polyamid
Radlager:
Schwenklager
Befestigungselement:
Rückenloch
Durchmesser Rückenloch:
13 mm
Material Gehäuse:
Edelstahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Länge Nabe:
59 mm
Gewicht:
1.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, fixierbinde, Rad und Rolle, Polyurethan-Bereifung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 31,13*
€ 42,18*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 37,04*
€ 49,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.