Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-445377-YY Herst.-Nr.: 7880199 EAN/GTIN: 4003801871530 |
| |
|
| | |
| WEDO® Universal-Gürteltasche für Cutter, schwarz Die schwarze WEDO® Universal-Gürteltasche für Cutter bewahrt Messer sicher in einem strapazierfähigen Holster aus Polyestergewebe auf. Die Tasche passt für alle gängigen Cuttermesser. 1 Einstecktasche mit Unterteilung in 2 Fächer Gürtelschlaufe für Standard-Gürtel bis 4,2 cm Strapazierfähiges Polyestergewebe Stabiler Kunststoffclip Flaches Außenfach, z.B. für Ersatzklingen Höhe = 134 mm Breite = 39 mm Farbe = schwarz Eigengewicht = 0,049 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 39 mm | Eigengewicht: | 0049 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 134 mm | HEIGHT GRO: | 6.80 mm | WIDTH GRO: | 3.90 mm | DEPTH GRO: | 13.40 mm | WEIGHT GRO: | .049000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,23334* | € 9,86334* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,01* | € 10,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,35* | € 10,32* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 7,20* | € 10,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,17* | € 10,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 59,18004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|