Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Chemikalien- und Giftschrank mit Tablarauszügen 443374-YY RAL 9006 weißaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-443374-YY-3698
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     30561XXX30579
EAN/GTIN:
     4054923050174
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
asecos® Chemikalien- und Giftschrank mit Tablarauszügen, HxBxT 1.950 x 545 x 520 mm, weißaluminium Im Chemikalien- und Giftschrank asecos® mit Tablarauszügen lagern Sie nicht entzündbare Stoffe sicher hinter hochbeständig lackiertem Feinstahlblech. Zusätzlich zu den praktischen Auszügen bietet der Sicherheitsschrank eine Auffangwanne mit Lochblech-Rost und die Anschluss-Option an eine technische Entlüftung. Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung Türen mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss Vorbereitet zum Anschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung auf der Schrankdecke Integrierte Stellfüße – einfaches Ausrichten Natürliche Belüftung durch Lüftungsöffnungen im Bodenbereich Mit hochwertigen Tablarauszügen, lackiertes Stahlblech, inklusive robuster Kunststoffauffangwanne Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 545 mm Gesamttiefe = 520 mm Abteil Höhe = 486 mm Abteil Breite = 1835 mm Abteil Tiefe = 493 mm Schranknutzung = Chemikalien Böden Anzahl = 4 Korpus RAL Farbe = RAL 7016 anthrazitgrau Türausstattung = Lüftungsschlitze Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 81,41 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
1835 mm
Abteil Höhe:
486 mm
Abteil Tiefe:
493 mm
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Eigengewicht:
81.41 kg
Korpus RAL Farbe:
RAL 7016 anthrazitgrau
Gesamtbreite:
545 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Schranknutzung:
Chemikalien
Türausstattung:
Lüftungsschlitze
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
720.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
102.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 9006 weißaluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,93*
€ 1.031,73*
€ 4,95*
ab € 921,95*
€ 1.041,96*
Lager 4445
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,63*
€ 1.106,80*
Frei Haus
ab € 1.154,38*
€ 1.297,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,80*
€ 1.317,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.101,65*
€ 1.310,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,21*
€ 1.262,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,71*
€ 1.224,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,63*
€ 1.163,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
210388
ab € 112,07*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,55*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
Zubehör
Asecos
14218
ab € 557,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.