Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lento agilis matrix MT12 Bürostuhl, 100% Polyester, schwarze 436491-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-436491-YY
Hersteller:
     Lento
Herst.-Nr.:
     MT12-1-012-999-8033-2
EAN/GTIN:
     0765588499140
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
lento agilis matrix MT12 Bürostuhl, 100% Polyester, schwarzer Sitz, schwarze Rückenlehne Komfort und Ergonomie im Fokus: Der lento agilis matrix MT12 Bürostuhl mit patentierter sensosit® Sitztechnologie regt durch unbewusste Mikrobewegungen die Muskulatur beim Sitzen an und fördert somit eine aktive und gesunde Sitzhaltung. Um eine besonders hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird dieser Bürostuhl mit regionalen Partnern in Deutschland hergestellt und kommt mit 10 Jahren Herstellergarantie. Rückenlehne: innovative Segment-Rückenlehne schwarz, hoch, mit integrierter Lordosenstütze (höhenverstellbar) und flexiblem Schulterbereich Bezug: Büro+Objekt, Rücken 3D Klimakonturstrick transparent / Netzrücken, Sitz Stoff Bondai, 150.000 ± 10 % Scheuertouren Martindale, Zusammensetzung: 100 % Polyester Syncromatik: integrierte Synchronmechanik (Sitz und Rücken bewegen sich im Verhältnis 1:3), mit Sitzautomatik: automatische Gewichts-/Federkrafteinstellung, fein justierbar, Rückenlehne u.a. in vorderster Sitzposition (0°) arretierbar, Wegbegrenzung möglich Sitzhöhe: 42 - 55 cm, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Tiefenfederung Schiebesitz: Sitztiefenverstellung stufenlos Fußkreuz: 5-Arm Fußkreuz, Kunststoff schwarz Ø 63 cm Inkl. Doppel-Lenkrollen: Ø 65 mm (lastabhängig gebremst) – weich, universal einsetzbar für alle Böden Empfohlene Belastbarkeit: 120 kg Zertifizierung: TÜV GS Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 420 - 550 mm Sitz Breite = 480 mm Sitz Tiefe = 440 - 510 mm Sitztiefenverstellung = ja Rückenlehne Höhe = 630 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz / schwarz Bezug Material = 100% Polyester Kopfstütze = ohne Armlehnen Farbe = schwarz Armlehnen Material = Polyurethan (PU) Fußkreuz Farbe = schwarz Fußkreuz Material = Kunststoff Rollen = Weichbodenrollen Eigengewicht = 14
Weitere Informationen:
Armlehnen Farbe:
schwarz
Armlehnen Material:
Polyurethan (PU)
Bezug Material:
100% Polyester
Eigengewicht:
14.6 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz \/ schwarz
Fußkreuz Farbe:
schwarz
Fußkreuz Material:
Kunststoff
Kopfstütze:
ohne
Rollen:
Weichbodenrollen
Rückenlehne Höhe:
630 mm
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitz Breite:
480 mm
Sitz Höhe:
420 - 550 mm
Sitz Tiefe:
440 - 510 mm
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitztiefenverstellung:
ja
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1070.00 mm
WEIGHT GRO:
17.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 406,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,67*
€ 483,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,18*
€ 426,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,08*
€ 401,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.