Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lento agilis AG10 Bürostuhl, schwarz, 100% Echtleder 436333-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-436333-YY
Hersteller:
     Lento
Herst.-Nr.:
     AG10-7-117-M180-2
EAN/GTIN:
     0765588499102
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
lento agilis AG10 Bürostuhl, schwarz, 100% Echtleder Komfort und Ergonomie im Fokus: Der lento agilis AG10 Bürostuhl mit patentierter sensosit® Sitztechnologie regt durch unbewusste Mikrobewegungen die Muskulatur beim Sitzen an und fördert somit eine aktive und gesunde Sitzhaltung. Um eine besonders hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird dieser Bürostuhl mit regionalen Partnern in Deutschland hergestellt und kommt mit 10 Jahren Hersteller-Garantie. Rückenlehne: innovative Segment-Rückenlehne, Vollpolster hoch, mit integrierter Lordosenstütze und flexiblem Schulterbereich, stufenlos höhenverstellbar Bezug: Büro+Objekt, 3D-Klimakonturstrick, gestreift AutoActive Syncromatik: integrierte Synchronmechanik (Sitz und Rücken bewegen sich im Verhältnis 1:3), mit Sitzautomatik: automatische Gewichts-/Federkrafteinstellung, fein justierbar, Rückenlehne u.a. in vorderster Sitzposition (0°) arretierbar, frei bewegliche Sitzneige nach vorn, stufenlos, gedämpft Sitzhöhe: 42 - 55 cm, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Tiefenfederung Schiebesitz: Sitztiefenverstellung stufenlos Fußkreuz: 5-Arm Fußkreuz, Aluminium poliert, Ø 63 cm Inkl. Doppel-Lenkrollen: Ø 65 mm (lastabhängig gebremst) – weich, universal einsetzbar für alle Böden Empfohlene Belastbarkeit: 120 kg Zertifizierung: TÜV-Ergonomie, TÜV GS Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitz Höhe = 420 - 550 mm Sitz Breite = 460 mm Sitz Tiefe = 460 - 510 mm Sitztiefenverstellung = ja Rückenlehne höhenverstellbar = ja Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich = 710 - 830 mm Rückenlehne Neigeverstellung = ja Rückenlehne Eigenschaft = ergonomisch Bezug Material = 100% Echtleder Kopfstütze = höhenverstellbar neigungsverstellbar Armlehnen Farbe = schwarz Armlehnen Material = Polyurethan (PU) Fußkreuz Farbe = alufarben Fußkreuz Material = Aluminium Fußkreuz Oberfläche = poliert Rollen = weich Eigengewicht = 21,55 kg
Weitere Informationen:
Armlehnen Farbe:
schwarz
Armlehnen Material:
Polyurethan (PU)
Bezug Material:
100% Echtleder
Eigengewicht:
21.55 kg
Fußkreuz Farbe:
alufarben
Fußkreuz Material:
Aluminium
Fußkreuz Oberfläche:
poliert
Kopfstütze:
höhenverstellbar\;neigungsverstellbar\;
Rollen:
weich
Rückenlehne Eigenschaft:
ergonomisch
Rückenlehnenhöhe höhenverstellbarer Bereich:
710 - 830 mm
Rückenlehne höhenverstellbar:
ja
Rückenlehne Neigeverstellung:
ja
Sitz Breite:
460 mm
Sitz Höhe:
420 - 550 mm
Sitz Tiefe:
460 - 510 mm
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitztiefenverstellung:
ja
HEIGHT GRO:
630.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
1020.00 mm
WEIGHT GRO:
22.350000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 878,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,61*
€ 1.190,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,56*
€ 1.183,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 953,35*
€ 1.134,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,66*
€ 1.096,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,03*
€ 1.044,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.