| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-372821-YY Herst.-Nr.: 13150700000000 EAN/GTIN: 4251765312419 |
| |
|
| | |
| Eichinger® Gitterbox-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1500x800x750 mm, schokoladenbraun Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen Mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316 Tragfähigkeit: 1.500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar Optional lieferbar: In RAL-Sonderfarbe lackiert In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet Feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen Höhe = 750 mm Breite = 800 mm Länge = 1500 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Höhe: | 750 mm | Länge: | 1500 mm | HEIGHT GRO: | 750.00 mm | WIDTH GRO: | 800.00 mm | DEPTH GRO: | 1500.00 mm | WEIGHT GRO: | 76.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 388,71* | € 449,16* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,97* | € 451,83* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 392,91* | € 453,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 397,99* | € 458,48* | | | | Lager 4445 | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,48* | € 459,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|