Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1500x800x750 mm, schokoladenbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-13150700000000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13150700000000
EAN/GTIN:
     4251765312419
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden.
Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316.
Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm
Standardmäßig lackiert in RAL 8017
Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar.

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung

Lieferbar in allen Sondermaßen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gitterbox-Stapelpalette
Marke:
Eichinger
Länge (mm):
1500 mm
Breite (mm):
800 mm
Höhe (mm):
750 mm
Höhe der Stapelauflagen (mm):
70 mm
Nutzhöhe (mm):
645 mm
Unterfahrhöhe (mm):
100 mm
Gewicht (kg):
76 kg
Ausführung:
eine Längsseite 1/3 klappbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 388,71*
€ 449,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,97*
€ 451,83*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,91*
€ 453,90*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,99*
€ 458,48*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,48*
€ 459,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,83*
€ 537,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,69*
€ 531,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,95*
€ 516,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,09*
€ 495,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,97*
€ 467,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.