Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMM medical Verbandkoffer SPECIAL Metallverarbeitung 364363-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364363-YY
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     418.035.00319
EAN/GTIN:
     4045444596937
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
GRAMM medical Verbandkoffer SPECIAL Metallverarbeitung Verbandkoffer SPECIAL Metallhandwerk ausgestattet nach DIN 13 157 zzgl. branchentypischer Spezialfüllung für den Einsatz in Gießereien, in der Stahl- und Blechbearbeitung, Dreher- und Schlossereien und in der Schweißtechnik mit umfangreichen Erweiterungen basierend auf der berufsspezifischen Gefährdungseinschätzung schlag- und bruchfester Verbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoff mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen mehrsprachig bedruckt staub- und wassergeschützt durch rundumlaufende Gummidichtung individuell verstellbare Inneneinteilung mit Wandhalterung zur einfachen Entnahme für den mobilen und stationären Einsatz Verschluss verplompbar inkl. Montagematerial Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Wandhalterung = ja
Weitere Informationen:
Wandhalterung:
ja
Erste-Hilfe-Füllung nach Norm:
DIN 13157
HEIGHT GRO:
420.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
5.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 101,87*
€ 125,85*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 127,32*
€ 154,36*
40 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 158,86*
€ 202,13*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRAMM medical
ab € 15,94*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 77,88*
Zubehör
GRAMM medical
ab € 72,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.