| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-364324-YY Herst.-Nr.: 418.035.09000 EAN/GTIN: 4045444410165 |
| |
|
| | |
| GRAMM medical Kunststoff-Verbandschrank DIN 13157:2021 Kunststoffverbandschrank DIN 13 157 eintüriger Verbandschrank aus schlagfestem Kunststoff antistatisch sechs feste und vier verstellbare Böden Sicherheitsschloss mit einem Schlüssel mit Erste-Hilfe-Symbol nach ISO 7010 mit GRAMM Qualitätsverbandstofffüllung nach DIN 13 157 aus zertifizierter Produktion alle Inhalte mit Illustration zur einfacheren Handhabung und Identifikation versehen alle Inhalte mehrsprachig bedruckt mit Anleitung zu Erste-Hilfe-Maßnahmen am Unfallort Erste-Hilfe-Füllung nach Norm = DIN 13157 Farbe = weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Erste-Hilfe-Füllung nach Norm: | DIN 13157 | HEIGHT GRO: | 330.00 mm | WIDTH GRO: | 450.00 mm | DEPTH GRO: | 160.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.296000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 67,25* | € 85,36* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 64,09* | € 87,92* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,55* | € 167,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|