Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank, mit Inhalt nach DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbandschrank aus Kunststoff mit Inhalt nach DIN 13157 (Art. 25323)
Modellbeispiel: Verbandschrank aus Kunststoff mit Inhalt nach DIN 13157 (Art. 25323)
Artikel-Nr.:
     328-25323
Hersteller:
     GRAMM medical
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527602801
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
  • Material: Kunststoff, weiß
  • Maße (BxHxT): 330 x 450 x 160 mm
  • inkl. Sicherheitsschloss mit 1 Schlüssel

|
  • eintüriger Verbandschrank mit 6 festen und 4 herausnehmbaren Böden
  • schlagfester und antistatischer Kunststoff wahlweise mit Inhalt nach DIN 13157
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Inhalt:
mit Inhalt nach DIN 13157
Material:
Kunststoff
Breite:
330 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
160 mm
Lieferumfang:
inkl. Sicherheitsschloss mit 1 Schlüssel
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Sanitätsschrank, Sanitätswandschrank, Verbandschrank, Verbandsschrank, erste-hilfe-schrank gefüllt, erste-hilfe-schrank, sanitätsschrank abschließbar, Verbandkasten, Medizinschrank, Verbandskasten, Gramm, Medical
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
105
€ 7,90*
ab € 67,25*
€ 85,36*
Lager 328
41 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 64,09*
€ 87,92*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 137,55*
€ 167,24*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,09*
€ 76,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erich Nonne
318.000.15700
ab € 13,02*
Zubehör
Söhngen
ab € 19,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.