Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ verzinkter Metallunterstand 2 m² freistehend 362158-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362158-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B822CISOMETZI
EAN/GTIN:
     3234640049663
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
MOTTEZ verzinkter Metallunterstand 2 m² freistehend Einfacher Zusammenbau mittels mitgelieferter Schrauben Lieferung inkl. Bank Hohe Materialqualität Höhe = 2205 mm Breite = 1.220 mm Farbe = transparent Eigengewicht = 101 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1220 mm
Eigengewicht:
101 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
2205 mm
HEIGHT GRO:
13250.00 mm
WIDTH GRO:
8000.00 mm
DEPTH GRO:
25000.00 mm
WEIGHT GRO:
101.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER ZIEGLER (für Belgien
Weitere Suchbegriffe: Raucherunterstände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.072,12*
€ 2.321,05*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 2.343,57*
€ 2.603,48*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.603,48*
€ 3.098,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.563,72*
€ 3.050,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,28*
€ 2.907,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,08*
€ 2.834,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.343,57*
€ 2.788,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164358
ab € 206,17*
Zubehör
k.A.
266728
ab € 49,01*
Zubehör
k.A.
290515
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.