Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Raucherkabine
>
Artikel
Raucherunterstand, freistehend, 2 qm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-181-985
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
181985
EAN/GTIN:
3234640049663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
Raucherunterstand, freistehend, 2 m²
optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
inklusive Sitzbank
zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
zur freistehenden Aufstellung
ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 3 Personen
stabile Konstruktion aus verzinktem Stahl
Technische Daten:
Aufstellort: Außen
Tiefe außen [mm]: 1220
Breite außen [mm]: 2350
Höhe außen [mm]: 2205
Werkstoff: Stahl
Montage: freistehend
Fläche [m²]: 2
Gewicht [kg]: 101
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
101 kg
... >
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Raucherunterstände und Raucherkabinen
Weitere Suchbegriffe:
unterstand
,
Outdoor-Raucherkabine
,
Raucherüberdachungen
,
Raucherüberdachung
,
Raucher-Unterstellplatz
,
Raucherpavillon
,
Raucherunterstände
,
Raucherbereich
,
Raucherplatz
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.748,17*
€ 1.968,78*
Lager 103
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.903,95*
€ 2.187,96*
Lager 4445
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.328,20*
€ 2.594,99*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,78*
€ 2.342,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,87*
€ 2.308,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.845,18*
€ 2.195,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.792,43*
€ 2.132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.748,17*
€ 2.080,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Standascher, Aluminium, Volumen 3 l, silber.
Kaiser+Kraft
380158
€ 221,22*
Zubehör
Verbotsschild "Rauchen verboten", ISO, Aluminium, 300 mm, 5 Stück
Marahrens
266728
€ 12,992*
Zubehör
Verbotsschild Kombi "Rauchen verboten", ISO, Folie, 210 x 297 mm, 5 Stück
Marahrens
290515
€ 9,928*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.