Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Unterstand für Raucher, freistehend 362155-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362155-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B822CISO
EAN/GTIN:
     3234640046969
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
MOTTEZ Unterstand für Raucher, freistehend Einfacher Zusammenbau mittels mitgelieferter Schrauben Stützen aus widerstandsfähigem Holz: Garantie 20 Jahre Lieferung inkl. Bank Höhe = 2300 mm Breite = 1.220 mm Farbe = transparent Eigengewicht = 95 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1220 mm
Eigengewicht:
95 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
2300 mm
HEIGHT GRO:
13250.00 mm
WIDTH GRO:
8000.00 mm
DEPTH GRO:
25000.00 mm
WEIGHT GRO:
95.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER ZIEGLER (für Belgien
Weitere Suchbegriffe: raucherkabine 9 personen, unterstand, Raucherunterstände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.366,23*
€ 2.639,91*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 2.500,11*
€ 2.780,03*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.780,03*
€ 3.308,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,17*
€ 3.256,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.605,47*
€ 3.100,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.540,30*
€ 3.022,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.500,11*
€ 2.975,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
164358
ab € 206,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.