Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raucherunterstand, freistehend, 2 qm, Holzrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     210530
EAN/GTIN:
     3234640046969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Unterstand
Überdachung
Raucherunterstand, freistehend, 2 m², Holzrahmen
  • optimaler Witterungsschutz für Ihre Raucher
  • Die großflächige transparente Verblendung aus Polycarbonat sorgt für ein sauberes, freundliches Ambiente
  • inklusive Sitzbank
  • zerlegte Lieferung zur kundenseitigen Aufstellung
  • stabile Holzkonstruktion
  • je nach Montageart zur freistehenden Aufstellung oder Wandmontage
  • ideal für Ihr Betriebsgelände: optimaler Witterungsschutz für bis zu 9 Personen (je nach Fläche)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 1220
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 2205
  • Werkstoff: Holz
  • Montage: freistehend
  • Fläche [m²]: 2
  • Gewicht [kg]: 103
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
2205 mm
Werkstoff:
Holz
Gewicht:
103 kg
Weitere Suchbegriffe: unterstand, Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Raucherplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.123,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.389,74*
€ 2.843,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.352,11*
€ 2.799,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.235,34*
€ 2.660,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.174,31*
€ 2.587,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.123,89*
€ 2.527,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
380158
ab € 168,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.