Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 3 Fachböden 361637-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361637-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926656.16
EAN/GTIN:
     5039350124888
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 3 Fachböden und 4 Schubladen, BxTxH: 1300 x 550 x 2000 mm bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen, 3 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) und 1x 100-mm-, 2x 125-mm- und 1x 175-mm-Schubladen mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7035 Lichtgrau BxTxH: 1300 x 550 x 2000 mm. Böden Anzahl = 3
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
145.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,26*
€ 1.568,11*
48 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.972,03*
€ 2.168,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.568,11*
€ 1.866,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,71*
€ 1.807,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.419,92*
€ 1.689,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.386,98*
€ 1.650,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.357,26*
€ 1.615,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926927.51
ab € 72,55*
Zubehör
Bott
16926977.16
ab € 134,44*
Zubehör
Bott
16926978.16
ab € 141,13*
Zubehör
Bott
16926979.16
ab € 153,70*
Zubehör
Bott
16926862.51
ab € 74,59*
Zubehör
Bott
16926863.51
ab € 81,48*
Zubehör
Bott
16926864.51
ab € 109,87*
Zubehör
Bott
16926865.51
ab € 120,41*
Zubehör
Bott
16926860.51
ab € 71,01*
Zubehör
Bott
16926861.51
ab € 80,89*
Zubehör
Bott
43020822
ab € 161,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.