Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 3 Fachböden 361432-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361432-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926457.24
EAN/GTIN:
     5039350114292
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 3 Fachböden und 4 Schubladen, BxTxH: 800 x 550 x 2000 mm bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen, 3 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) und 1x 100-mm-, 2x 125-mm- und 1x 175-mm-Schubladen mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 3004 Purpurrot BxTxH: 800 x 550 x 2000 mm. Böden Anzahl = 3
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
112.170000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 931,88*
€ 1.077,40*
48 Tage
18
Frei Haus
ab € 1.300,36*
€ 1.499,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.077,40*
€ 1.282,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.076,59*
€ 1.281,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,80*
€ 1.230,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,86*
€ 1.182,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 931,88*
€ 1.108,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926915.51
ab € 33,79*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 64,99*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 73,27*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 38,78*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 42,06*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.