Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 4 Fachböden 361418-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361418-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926456.11
EAN/GTIN:
     5039350025918
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen, mit 4 Fachböden und 3 Schubladen, BxTxH: 800 x 550 x 2000 mm bott verso Flügeltürschrank mit Schubladen Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, zwei verstärkten, hohen Türen, 4 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) und 1x 100-mm-, 1x 125-mm- und 1x 175-mm-Schubladen mit Vollauszug (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 800 x 550 x 2000 mm. Böden Anzahl = 4
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
108.580000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 879,65*
€ 1.017,44*
48 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.223,64*
€ 1.415,58*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,44*
€ 1.210,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,72*
€ 1.209,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 979,47*
€ 1.165,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 941,65*
€ 1.120,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,65*
€ 1.046,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926915.51
ab € 34,05*
Zubehör
Bott
16926963.11
ab € 82,45*
Zubehör
Bott
16926964.11
ab € 90,83*
Zubehör
Bott
16926965.11
ab € 100,77*
Zubehör
Bott
16926824.51
ab € 64,76*
Zubehör
Bott
16926825.51
ab € 73,33*
Zubehör
Bott
16926820.51
ab € 38,81*
Zubehör
Bott
16926821.51
ab € 41,97*
Zubehör
Bott
16926823.51
ab € 47,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.