Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank, mit 4 Fachböden, BxTxH: 525 x 5 361274-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361274-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926067.19
EAN/GTIN:
     5039350110676
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank, mit 4 Fachböden, BxTxH: 525 x 550 x 2000 mm bott verso Flügeltürschrank Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer verstärkten, hohen Tür und 4 höheneinstellbaren Fachböden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 7016 Anthrazitgrau BxTxH: 525 x 550 x 2000 mm. Böden Anzahl = 4
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
65.600000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 508,82*
€ 600,07*
Frei Haus
ab € 544,55*
€ 655,19*
48 Tage
24
Frei Haus
ab € 706,80*
€ 817,85*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,07*
€ 714,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,94*
€ 706,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,16*
€ 696,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,40*
€ 670,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,82*
€ 605,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926912.51
ab € 27,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.