Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bott verso Flügeltürschrank, mit 1 Fachboden, BxTxH: 525 x 5 361248-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-361248-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16926032.11
EAN/GTIN:
     5039350024263
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
bott verso Flügeltürschrank, mit 1 Fachboden, BxTxH: 525 x 550 x 600 mm bott verso Flügeltürschrank Mit stabilem, vollverschweißtem Stahlblechgehäuse, einer verstärkten, hohen Tür und einem höheneinstellbaren Fachboden aus verzinktem Stahlblech (Tragfähigkeit: 75 kg) Mit langlebiger Pulverbeschichtung in RAL 7035 Lichtgrau / RAL 5010 Enzianblau BxTxH: 525 x 550 x 600 mm. Böden Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
525.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
30.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,84*
€ 311,95*
Frei Haus
ab € 262,40*
€ 328,14*
40 Tage
16
Frei Haus
ab € 342,40*
€ 408,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,95*
€ 371,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,84*
€ 360,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,87*
€ 346,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926912.51
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.