Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Palette, EURO-Format, 1/4-Maß, LxB 600 x 400 mm, 359760-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359760-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7450029
EAN/GTIN:
     4056705101029
Suchbegriffe:
Euro-Palette
Europalette
Europoolpalette
Tausch-Palette
Kunststoff-Palette, EURO-Format, 1/4-Maß, LxB 600 x 400 mm, dyn. TK 150 kg Die Kunststoff-Palette im EURO-Format bietet sich als mobile Lagerplattform an, die sich nestbar mitführen oder nach dem Abladen platzsparend lagern lässt. 100 % Recycling-HDPE machen die Palette resistent gegen Säuren, Fette, Lösungsmittel oder Dampfreinigung und mehrmals einsetzbar. Widersteht Säure, Fett, Lösungsmittel und Dampfreinigung Nestbar für einfaches Mitführen und Lagern Aus 100 % Recycling-HDPE Mit verschiedenen dynamischen Tragkräften erhältlich Breite = 400 mm Länge = 600 Einfahrmaße längs = 299 mm Einfahrmaße quer = 231 mm Unterfahrhöhe längs = 100 mm Unterfahrhöhe quer = 100 mm Belastbarkeit statisch = 300 kg Belastbarkeit dynamisch = 150 kg Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Palette Material = HDPE-recycelt Unterbau = Füße
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Belastbarkeit dynamisch:
150 kg
Einfahrmaße längs:
299 mm
Einfahrmaße quer:
231 mm
Länge:
600
Material:
HDPE-recycelt
Belastbarkeit statisch:
300 kg
Unterbau:
Füße
Unterfahrhöhe längs:
100 mm
Unterfahrhöhe quer:
100 mm
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Palette
HEIGHT GRO:
140.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ DPD
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 9,92*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 10,78*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,71*
€ 91,40*
4 Tage
48
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 43,16*
€ 92,42*
Lager 4445
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 90,77*
€ 114,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,20*
€ 135,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,26*
€ 134,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,70*
€ 128,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,63*
€ 122,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,79*
€ 116,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 90,77*
€ 108,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.