| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-7450029 Herst.-Nr.: 7450029 EAN/GTIN: 4056705101029 |
| |
|
| | |
| Die stabilen Leichtpaletten für Ihr Exportgeschäft - Palettenmaß: 1/4 EURO
- Tragkraft dyn.: 250 - 350 kg
- Tragkraft stat.: 800 kg
- Gewicht: 1 kg
- Von vier Seiten befahrbar
- Auch für Hochregal geeignet
- Unempfindlich gegen Säure, Fette, Insekten-, Bakterien- und Pilzbefall
- Umweltfreundlich, aus 100 % Recyclingkunststoff
- Nestbar, aus PO-Material
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Traglast: | 250 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tauschpalette, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, Leichtpalette, transpak europalette, euro palette, Palette, Exportgeschäft, Antirutschkante, Export-Palette, Exportpalette, Kunststoff, Export, 7450024, 74.50024, 74.500.24 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,32* | € 9,31* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,55* | € 9,88* | | | | Lager 6922 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,28* | € 10,70* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,50* | € 90,92* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 58,44* | € 101,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|