| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-358995-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000898508 EAN/GTIN: 4260695512417 |
| |
|
| | |
| AEROTEC Kompressor Aerotec 200-24 ECO, 180 l/min 10 bar, 1,1 kW 230 V50 Hz ölfreier Kolbenkompressor direktangetrieben 1-stufiges Aggregat Druckminderer zur genauen Abgabedruckeinstellung Kondensatablass mittels Ablassschraube Schalldruckpegel 97 LWA/78 dB Weitere technische Eigenschaften: Länge: 310mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 640.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 330.00 mm | WEIGHT GRO: | 16.305000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,41* | € 137,32* | | | | | 2 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 117,73* | € 137,33* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 122,37* | € 143,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 147,99* | € 170,82* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 153,78* | € 175,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|