| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-358215-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 8000143253 EAN/GTIN: 4025888122817 |
| |
|
| | |
| NORWAY Pilotjacke VEGA, Größe L, marine/royal Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 250 g/m² Futter: 100 % Polyester Faserpelz: 100 % Polyester 4-in-1 Funktion Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter außen abriebfestes Baumwoll-Polyester- Mischgewebe wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze 2 Brusttaschen und 1 Handytasche 2 Hüfttaschen 1 Ärmeltasche 1 Innentasche Weitere technische Eigenschaften: Stoffgewicht ca.: 250g/m² Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 155.00 mm | WIDTH GRO: | 320.00 mm | DEPTH GRO: | 410.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.445000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 62103000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Bomberjacke, Warnschutz-Pilotenjacke, Warnschutz-Pilotjacke, Warnschutzbomberjacke, Warnschutzpilotenjacke, Warnschutzpilotjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winter jacke marine l, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,48* | € 29,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,80* | € 29,38* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,96* | € 29,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 22,04* | € 29,65* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,70* | € 40,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|