Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

optrel Schweißerschutzhelm Optrel e684, stufenloser Schutzst 358163-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-358163-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000370245
EAN/GTIN:
     7640429870421
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
optrel Schweißerschutzhelm Optrel e684, stufenloser Schutzstufenbereich, 90 x 110 mm der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren Klassifizierung:1/1/1/1 eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerhelm dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler dafür ist nur der Beste gut genug geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau. Weniger ist zu wenig!
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
.940000 kg
CUSTOMS NUMBER:
65061010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,38*
€ 700,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,93*
€ 685,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,71*
€ 632,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,35*
€ 616,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,34*
€ 593,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.