| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-351808-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000354044 EAN/GTIN: 4009076032058 |
| |
|
| | |
| CARAMBA Aktiv-Lecksuchspray farblos DVGW 400 ml Spraydose Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- und Luftdrucksystemen Anwendung in allen Gasinstallationsbetrieben und Prüfeinrichtungen Aufspüren feinster Haarrisse in Kunststoff- und Metallleitungen temperaturbeständig -15 bis +50 °C ph-neutral und verträglich mit allen im Installationsbereich verwendeten Dichtungen und Materialien nicht brennbar reagiert nicht mit Gasen oder Kältemitteln DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291 Farbe: farblos Gebinde: Spraydose Zulassung: DVGW Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 235.00 mm | WIDTH GRO: | 65.00 mm | DEPTH GRO: | 65.00 mm | WEIGHT GRO: | .530000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34025010 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,78* | € 6,44* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 4,85* | € 6,51* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,89* | € 6,55* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 4,91* | € 6,58* | | | | Lager 4445 | | | | 6 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 8,22334* | € 10,51334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 63,08004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|