| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000354044 Herst.-Nr.: 60320510 EAN/GTIN: 4009076032058 |
| | |
|
| | |
| Auffinden von Undichtigkeiten in Gas- und Luftdrucksystemen · Anwendung in allen Gasinstallationsbetrieben und Prüfeinrichtungen · Aufspüren feinster Haarrisse in Kunststoff- und Metallleitungen · temperaturbeständig -15 bis +50 °C · ph-neutral und verträglich mit allen im Installationsbereich verwendeten Dichtungen und Materialien · nicht brennbar · reagiert nicht mit Gasen oder Kältemitteln · DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291 · darf nicht an sauerstoffführenden Leitungen verwendet werdenWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: farblos· Gebinde: Spraydose· Zulassung: DVGW Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Temperatur: | -15 bis +50 °C | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, caramba lecksuchspray 400 ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, Caramba, Fehlersuche, Gasleck, Gasleckagen, Gassystemen, Lecksucher, Lecksucherspray, Lecksuchsprays, Prüfmittel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,79* | ab € 4,80* | € 6,37* | | | | Lager 1498 | | | | 6 | | € 5,50* | ab € 4,87* | € 6,43* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,83* | € 6,50* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,01* | € 6,62* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 5,03* | € 6,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|