Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA® Sicherheitsschuh ABSOLUTE LOW S2 SRC, weiß, Größe 36 350917-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-350917-YY
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     640642100000036
EAN/GTIN:
     4051428041140
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
PUMA® Sicherheitsschuh ABSOLUTE LOW S2 SRC, weiß, Größe 36 Marke: PUMA® Farbe: weiß Größe: 45
Weitere Informationen:
Größe:
36
HEIGHT GRO:
335.00 mm
WIDTH GRO:
645.00 mm
DEPTH GRO:
475.00 mm
WEIGHT GRO:
1.520000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
€ 5,99*
ab € 64,87*
€ 83,37*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 64,81*
€ 83,39*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 65,00*
€ 86,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,06*
€ 108,79*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 91,55*
€ 114,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,58*
€ 136,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,69*
€ 135,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 104,93*
€ 124,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,29*
€ 121,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,55*
€ 108,94
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000036
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000036
ab € 6,97*
Zubehör
ISM
204850500000036
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000036
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.