Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840-1.040 x 1.250 x 700 mm, 1 335734-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-335734-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8001A1-127B4H.11
EAN/GTIN:
     4040376177575
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840-1.040 x 1.250 x 700 mm, 1 Schublade Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Flächenlast 1250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 150 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 90 % Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 - 1040 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 48 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
48 kg
Höhe:
840 - 1040 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 150 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
1350.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
65.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 460,39*
€ 538,25*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,23*
€ 538,25*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,57*
€ 540,73*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 489,04*
€ 570,19*
Frei Haus
ab € 564,99*
€ 682,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,30*
€ 675,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,59*
€ 650,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,51*
€ 630,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,59*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125
ab € 85,41*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,74*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,36*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,09*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,95*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,52*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,99*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,82*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,21*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,67*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,85*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.