Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Computer Ständer, HxBxT 1.140 x 650 x 650 mm 334979-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-334979-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6001S.11
EAN/GTIN:
     4040376878878
Suchbegriffe:
EDV-Rollständer
EDV-Ständer
EDV-Säule
Monitorpult
RAU Computer Ständer, HxBxT 1.140 x 650 x 650 mm Einbauhöhe der Anbauelemente verstellbar Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 1140 mm Breite = 650 mm Tiefe = 650 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Korpus RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
650 mm
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Korpus RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1140 mm
Tiefe:
650 mm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: PC-Arbeitsstation, PC-Station, pc-arbeitsstation rau, edv ständer, Schreibtische
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 343,33*
€ 404,42*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,48*
€ 406,16*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,33*
€ 407,80*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,78*
€ 414,34*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 376,33*
€ 437,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,11*
€ 520,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,92*
€ 515,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,30*
€ 497,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,45*
€ 482,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,33*
€ 447,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rau
07-6002S.11
ab € 540,00*
Ähnlich
Rau
07-6018S.11
ab € 396,78*
Ähnlich
Rau
07-6054.11
ab € 150,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.