Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenblock für Computer-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-6054.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-6054.11
EAN/GTIN:
     4040376864239
Suchbegriffe:
Schublade Computerständer
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Schubladenblock|B650 x T470 x H185 mm|Schubladenblock, B650 x T470 x H185 mm mit 1xSchublade FH120 (abschließbar). Für den Anbau an die Zentralsäule der Computer-Ständer. Anbauhöhe verstellbar.|für Computer-Ständer|abschließbar einhängbar|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
650 mm
Plattenbreite:
470 mm
Höhe:
185 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,07*
€ 223,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,86*
€ 221,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,79*
€ 179,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.