Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922B-16845-D57-07-6001S.11 Herst.-Nr.: 07-6001S.11 EAN/GTIN: 4040376878878 |
| |
|
|  |  |
 | - Zentralsäule unten mit Stahlrohrgestell inkl. Niveauausgleichsfüßen und Ablage (melaminharzbeschichtet). Säule mit Systemlochraster zur Aufnahme von Flachbildschirmhalter, Ablagen, Schubladen, sowie integriertem Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste mit Anschlusskabel und Stecker. Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang.
- 2 x Ablage-gerade (melaminharzbeschichtet) mit Tragkonsolen aus Stahlblech.
- Anbauhöhe der Ablagen verstellbar.
- Pulverbeschichtung
- Belastbarkeit gesamt max. 100 kg
- Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage
- Lieferung zerlegt
- Qualitätsgarantie 5 Jahre
- Made in Germany
Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | Deutschland | Produktmaße: | B650 x T650 x H1140 mm | Farbe (Gestell/Gehäuse): | RAL7035 | Flächenlast stationär: | 200 kg | Schubladen-Anzahl: | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 348,34* | € 408,45* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 347,47* | € 410,10* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 353,00* | € 415,05* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 361,29* | € 423,61* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 375,69* | € 437,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|