Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BARTH Montage-Hubtischwagen H330 mit Multiplex-Arbeitsplatte 332191-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-332191-YY
Hersteller:
     Barth
Herst.-Nr.:
     BH-38-05
EAN/GTIN:
     4055091239064
Suchbegriffe:
Hub-Plattformwagen
Hubtischwagen
Scherenhubtischwagen
fahrbarer Hubtisch
BARTH Montage-Hubtischwagen H330 mit Multiplex-Arbeitsplatte, Tragkraft 330 kg, Plattform 1.245 x 740 x 24 mm Mit dem BARTH Montage-Hubtischwagen H330 optimieren Sie Arbeitsabläufe in Ihrem Handwerks- oder Industriebetrieb und bieten Ihren Mitarbeitern ergonomische Arbeitsbedingungen für ein effizientes und komfortables Arbeiten. Der stabile Hubtisch mit 330 kg Tragkraft ist als höhenverstellbarer Arbeitstisch und mobiler Hubtischwagen flexibel einsetzbar und entlastet Ihre Mitarbeiter, wenn z. B. Arbeitsschritte an Werkstücken in unterschiedlicher Höhe ausgeführt werden müssen. Der mobile Hubtisch wird mit einer fertig montierten Multiplex-Arbeitsplatte aus Birke geliefert. Robuster Hubtisch mit 330 kg Tragkraft Wendiger Hubtischwagen als mobile Transporthilfe Arbeitstisch für ergonomisches Arbeiten Arbeitshöhe stufenlos einstellbar von 480 mm bis 1.070 mm Multiplex-Arbeitsplatte aus Birke, Maß 1.245 x 740 x 24 mm Robuste Konstruktion „Made in Germany“ Hubbereich = 480 - 1.070 mm Tragkraft = 330 kg Hubfunktion = Fußpedal Plattform Typ = geschlossen Plattform Material = Birke Plattform Höhe = 24 mm Plattform Breite = 740 mm Plattform Tiefe = 1.245 mm Schere Typ = Einfach-Schere Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5005 signalblau Rollen Material = Polyurethan (PU)
Weitere Informationen:
Hubfunktion:
Fußpedal
Hubbereich:
480 - 1070 mm
Material:
Stahl
Rollen Material:
Polyurethan (PU)
Plattform Breite:
740 mm
Plattform Höhe:
24 mm
Plattform Material:
Birke
Plattform Tiefe:
1245 mm
Plattform Typ:
geschlossen
RAL Farbe:
RAL 5005 signalblau
Schere Typ:
Einfach-Schere
Tragkraft:
330 kg
HEIGHT GRO:
620.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
104.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: barth hubtischwagen, hub plattformwagen, Manuelle Scheren-Hubtischwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.563,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.770,33*
€ 2.106,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,85*
€ 2.052,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,17*
€ 1.956,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.602,01*
€ 1.906,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,23*
€ 1.860,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.