Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wsm® Raucherunterstand Köln, U-Form, inkl. Bank, Standascher 331821-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-331821-YY
Herst.-Nr.:
     102002004
EAN/GTIN:
     4055091238517
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
wsm® Raucherunterstand Köln, U-Form, inkl. Bank, Standascher und Beleuchtung, mit Überpflasterung Ein geschützter Raum für die Zigarette zwischendurch: Dafür steht der WSM Raucherunterstand Köln im öffentlichen Raum oder im Unternehmen parat. Langlebig verzinkt und fertig montiert, ist der Unterstand direkt auf einem zu erstellenden Fundament aufstellbereit. Für mehr Komfort beinhaltet das Set eine Sitzbank und einen Standascher. Verzinkter Stahl-Unterstand mit Glasdekor in Anthrazit (RAL 7016) Komplettset inklusive U-Form-Sitzbank und Standascher in Anthrazit Lieferung erfolgt fertig montiert (inkl. Entladung) Ebenes, festes, bauseits zu erstellendes Fundament zum Verankern erforderlich Dübel zur Bodenbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten Optional mit oder ohne Beleuchtung Personen Anzahl (ex. Inventar) ca. = 2 Höhe = 2440 mm Breite = 2165 mm Tiefe = 2165 mm Rahmen Typ = Quadratrohrrahmen Dach RAL Farbe = RAL 9002 grauweiß Dach Material = Profilblech Dach Oberfläche = lackiert Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = lackiert Wände Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Wände Oberfläche = keramischer Siebdruck Rückwand = ja Regenrinne = ja Schneelast max. = 194 kg/m² Befestigungsmaterial inklusive = ja Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 553 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Personen Anzahl (ex. Inventar) ca.:
2
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
2165 mm
Dach Material:
Profilblech
Dach Oberfläche:
lackiert
Eigengewicht:
553 kg
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
lackiert
Höhe:
2440 mm
Rahmen Typ:
Quadratrohrrahmen
Regenrinne:
ja
Rückwand:
ja
Schneelast max.:
194 kg/m²
Wände Oberfläche:
keramischer Siebdruck
Tiefe:
2165 mm
Wände Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Dach RAL Farbe:
RAL 9002 grauweiß
HEIGHT GRO:
2440.00 mm
WIDTH GRO:
2165.00 mm
DEPTH GRO:
2165.00 mm
WEIGHT GRO:
553.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Standascher, standaschenbecher stahl, stand aschenbecher, standascher ral 7016, Raucherunterstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.674,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.072,71*
€ 7.226,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.985,58*
€ 7.122,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.778,23*
€ 6.876,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.696,69*
€ 6.779,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.674,24*
€ 6.752,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.