Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-330450-YY Herst.-Nr.: 330.2018 EAN/GTIN: 4042146338643 |
| |
|
| | |
| KS TOOLS HSS-G Spiralbohrer, 1,8mm, 10er Pack DIN 338 Typ N rechtsschneidend Kegelmantelanschliff als Spitzenanschliff Kreuzanschliff als Ausspitzung 118° Spitzenwinkel 20 - 30° Spiralwinkel hohe Rundlaufgenauigkeit blanke Oberfläche Hochleistungs-Stahl Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss. Weitere Informationen: | | WEIGHT GRO: | .010000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82075060 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 19,90* | ab € 2,34* | € 3,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,95* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,70* | € 4,02* | | | | Lager 4445 | | | | 5 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,80* | € 5,22* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,85* | € 7,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,38* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 26,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|