Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOPLAN® Säulenschutztonne KP Protector, gelb, Innenmaße 300 329994-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-329994-YY
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPKP3000-1100-S200YE
EAN/GTIN:
     4055091237725
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
BOPLAN® Säulenschutztonne KP Protector, gelb, Innenmaße 300 x 300 mm Empfindliche Pfeiler oder Doppel-T-Träger im Innen- sowie Außenbereich effektiv vor Anfahrschäden schützen: mit der BOPLAN® Säulenschutztonne KP Protector aus rückfederndem Polyethylen (PE). Befestigen Sie den 2-teiligen runden Säulenschutz schnell und einfach mittels Klett- oder Stabverschluss. Schützt Säulen und Doppel-T-Träger vor Kollisionsschäden Ultrastoßfest gefertigt aus Polyethylen (PE) Kehrt nach Aufprall in ihre Ursprungsform zurück UV-, chemikalien- und temperaturbeständig von -10 °C bis +40 °C Gelbe Signalfarbe für gute Sichtbarkeit Einfache Fixierung durch Klettband oder Stabverschluss Für den Innen- und Außenbereich geeignet Wartungsfrei Geringer ökologischer Fußabdruck iF Design-Award 2018 Erweiterungsstück für rechteckige Säulen separat bestellbar In verschiedenen Größen erhältlich Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Höhe = 1.100 mm Material = Polyethylen (PE) Oberfläche = Kunststoff Temperaturbeständig = -10 - 40 °C RAL Farbe = RAL 1003 signalgelb Eigengewicht = 29,8 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
29.8 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Material:
Polyethylen (PE)
Oberfläche:
Kunststoff
RAL Farbe:
RAL 1003 signalgelb
Temperaturbeständig:
-10 - 40 °C
Höhe:
1100 mm
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
24.800000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 625,22*
€ 703,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,97*
€ 731,85*
Frei Haus
ab € 748,91*
€ 848,28*
Frei Haus
ab € 747,49*
€ 860,01*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,08*
€ 1.163,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,98*
€ 837,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,37*
€ 823,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,69*
€ 788,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,82*
€ 769,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,22*
€ 744,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boplan
PPKP0099-1100-300YE
ab € 128,53*
Zubehör
Boplan
PPKP0099-1100-300YE
ab € 363,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.