Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

boplan® Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector KP 300, gelb, Ausschnitt für Säulenmaß 300x300mm, Ø 620mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-29883
Hersteller:
     Boplan
Herst.-Nr.:
     PPKP3000-1100-S200YE
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
boplan® Kolom Protector KP 300, gelb, Ausschnitt Säulenmaß 300x300mm, Ø 620mm

boplan® Pfeiler- und Säulenschutz Kolom Protector KP 300, für eckige Säulen oder Doppel-T-Träger, für den Innen- und Außeneinsatz, bestehend aus 2 Teilen, Platzierung umPfeiler- und Säule mittels 3 Befestigungsgurten, große Kompressionskraft schwächt Stöße, einfache, schnelle Montage, ohne Werkzeug, Ausschnitt für Säulenmaß: 300 x 300 mm, Farbe: gelb, Material: langlebiges und robustes HDPE, UV-resistent, Höhe: 1100 mm,Durchmesser: 620 mm, Gewicht: ca. 21,2 kg, Lieferung inkl. 3 Befestigungsgurten
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,05*
€ 697,21*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 628,45*
€ 697,71*
Frei Haus
ab € 749,74*
€ 836,83*
Lager 114
Frei Haus
ab € 745,18*
€ 848,35*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,65*
€ 1.148,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,35*
€ 1.009,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,89*
€ 987,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 791,15*
€ 941,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,49*
€ 921,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,64*
€ 903,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,18*
€ 886,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Boplan
PPKP0099-1100-300YE
ab € 151,59*
Zubehör
Boplan
PPKP0099-1100-300YE
ab € 363,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.