| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-322263-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9199116096 EAN/GTIN: 4003630116468 |
| |
|
| | |
| Soennecken Briefhülle 1332 C6 mF sk weiß 25 St./Pack. Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefumschlag c6 weiß sk 75g, c6 fensterbriefumschlag, c6 fensterbriefumschlag selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,48* | € 0,87* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,53* | € 0,92* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,94* | € 1,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,93* | € 1,59* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0556* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 23,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|