Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1332 C6 mF sk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327665801
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1332
EAN/GTIN:
     4003630116468
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, Sichtschutzfolie (Fenster), briefumschlag c6 weiß sk 75g, c6 fensterbriefumschlag, c6 fensterbriefumschlag selbstklebend, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,60*
€ 0,91*
2 Tage
404
€ 5,95*
ab € 0,63*
€ 0,92*
5 Tage
3123
€ 5,39*
ab € 1,03*
€ 1,60*
3 Tage
105
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,35*
1 Tag
3123
€ 6,95*
ab € 2,01*
€ 3,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,91*
€ 1,08
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,86*
€ 1,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,69*
€ 0,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,63*
€ 0,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,60*
€ 0,71
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,024* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02200156
ab € 0,01611*
Ähnlich
Soennecken
2913
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.