Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1332 C6 mF sk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Briefhülle 1332 C6 mF sk weiß 25 St./Pack.
Soennecken Briefhülle 1332 C6 mF sk weiß 25 St./Pack.
Soennecken Briefhülle 1332 C6 mF sk weiß 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018747399
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1332
EAN/GTIN:
     4003630116468
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefhülle 1332 C6 mF sk weiß 25 St./Pack. Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Fenster 75g/m² mit Selbstklebung Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262301
HerstellerNr:
1332
Werksnummer:
9199116096
Länge netto mm:
164,00
Breite netto mm:
116,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht netto Kg:
0,086000
Gewicht brutto Kg:
0,086000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN C6
Produktart:
Briefumschlag
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,87*
2 Tage
361
1
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,92*
3 Tage
3083
50
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,41*
Lager 1955
3067
1
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,59*
4 Tage
3083
1
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2913
ab € 13,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.