Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 2913 C6 75g mF sk hf weiß 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327211301
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2913
EAN/GTIN:
     4003630124265
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN C6 162 x 114 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C6
Maße:
162 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, C6 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C6, briefumschlag c6 weiß sk 75g, c6 fensterbriefumschlag, c6 fensterbriefumschlag selbstklebend, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,51*
€ 19,79*
3 Tage
8
1
€ 5,95*
ab € 14,79*
€ 20,56*
5 Tage
142
1
€ 5,50*
ab € 24,19*
€ 32,62*
7 Tage
141
1
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 33,31*
4 Tage
142
2
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 35,58*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,79*
€ 23,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,46*
€ 23,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,26*
€ 21,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01351* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
327027600
ab € 11,57*
Ähnlich
Soennecken
1332
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.