| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-314036-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9199116089 EAN/GTIN: 4003630115584 |
| |
|
| | |
| Soennecken Briefhülle 1306 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack. Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) ohne Fenster 80g/m² mit Haftklebung Papier weiß 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, soennecken briefhülle din lang 80g mf hk hf weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,50* | € 0,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,54* | € 0,94* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,92* | € 1,58* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 1,04* | € 1,77* | | | | Lager 4445 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,31* | € 3,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0924* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|