Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1306 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Soennecken Briefhülle 1306 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.
Soennecken Briefhülle 1306 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.
Soennecken Briefhülle 1306 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2018743868
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1306
EAN/GTIN:
     4003630115584
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefhülle 1306 DIN lang 80g oF hk hf weiß 25 St./Pack. Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) ohne Fenster 80g/m² mit Haftklebung Papier weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
eClassID:
24262301
HerstellerNr:
1306
Werksnummer:
9199116089
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
264,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,119000
Gewicht brutto Kg:
0,119000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
Format des Umschlages: DIN lang
Produktart:
Briefumschlag
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,50*
€ 0,89*
3 Tage
239
1
€ 5,95*
ab € 0,54*
€ 0,94*
Lager 1955
1007
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,58*
7 Tage
593
1
€ 5,59*
ab € 1,04*
€ 1,77*
3 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,09*
€ 1,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01720161
ab € 0,01929*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005327
ab € 21,14*
Ähnlich
Soennecken
1315
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.