Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle Premium 1315 DIN lang oF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/800/a006800v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/800/a006800v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327231001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4003630141415
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschläge Premium sind besonders für Ihre hochwertige Geschäftspost geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Format des Umschlages:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Premium
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, soennecken briefumschlag din lang mf sk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,61*
€ 1,12*
2 Tage
264
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,16*
5 Tage
1282
1
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,96*
3 Tage
1289
30
Frei Haus
ab € 1,18*
€ 1,97*
4 Tage
1289
1
€ 6,95*
ab € 1,20*
€ 2,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,93*
€ 1,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,79*
€ 0,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
70499.12
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.