Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

beECO Briefumschlag 01720161 lang oF hk ws 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/137/a012137s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/137/a012137s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327046601
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     01720161
EAN/GTIN:
     4040134154855
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
beECO-Produkte bieten Umweltschutz der Extraklasse und sind dabei äußerst elegant. Die hohe Opazität des Papiers schützt wichtige Inhalte vor neugierigen Blicken. Die starke Hotmelt-Klebung sorgt für den sicheren Verschluss. Fensterfolie kompostierbar, Farben wasserlöslich.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
100 % Altpapier
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1970
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01929*
€ 0,02829*
2 Tage
3500
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,03454*
€ 0,04894*
Lager 1375
500
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,03394*
€ 0,04906*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,76*
€ 26,24*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,04906*
€ 0,05838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04746*
€ 0,05648
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03506*
€ 0,04172
pro Stück
ab 30000000 Stück
€ 0,03394*
€ 0,04039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 24,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2974
ab € 13,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.