| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-312760-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9199113400 EAN/GTIN: 4003630010384 |
| |
|
| | |
| Soennecken Tintenpatrone 81196 wie 970XL/971XL sw/c/m/y 4 St./Pack. Soennecken Tintenpatrone HP 970XL/971XL 81196 ca. 10.531 Seiten schwarz, ca. 7.065 Seiten cyan, ca. 7.439 Seiten magenta, ca. 7.121 Seiten gelb schwarz, mehrfarbig 4 St./Pack. Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, soennecken druckerpatrone, druckerpatrone, Tinte und Toner |
| | |
| |