Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-307344-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9199105926 EAN/GTIN: 4250108812876 |
| |
|
| | |
| SÖHNGEN Erste Hilfe Koffer DIREKT 0370008 DIN 13157 orange Eine klare Lösung für die individuellen Bedürfnisse in Ihrem Betrieb bietet das SÖHNGEN ® Programm Erste Hilfe DIREKT Die Koffer der Serie Erste Hilfe DIREKT sind Erste-Hilfe-Koffer für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung Ausstattung zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung Erste Hilfe DIREKT - einfach einmalig und praktisch Für stationären Einsatz bei Tätigkeiten im Betrieb und dazu noch mobil einsetzbar - bei Außerhaus-Tätigkeiten einfach mitnehmen Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung, Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung. Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, erste hilfe koffer söhngen orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für gastronomie, Erste-Hilfe-Kästen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 136,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,01* | € 149,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 124,48* | € 149,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 126,63* | € 152,07* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,04* | € 239,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|