| |
|
| Artikel-Nr.: C806-0370008 Herst.-Nr.: 0370008 EAN/GTIN: 4250108812876 |
| |
|
| | |
| Die Koffer der Serie Erste Hilfe DIREKT sind für kleinere Betriebe und Gruppen aus Verwaltung, Handwerk und Dienstleistung gedacht. Der Inhalt basiert auf der Norm nach DIN 13157, zuzüglich Erste-Hilfe-Material nach berufsspezifischer Risikobewertung. Der gesetzlich vorgeschriebene Norm-Inhalt nach DIN 13157 wurde jeweils erweitert und ergänzt durch Erste-Hilfe-Material, das auf die ganz unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Berufsgruppen individuell abgestimmt und zugeschnitten ist. Erste-Hilfe-Koffer Modell SN-CD - Maße: 310 x 210 x 130 mm - Material: ABS-Kunststoff in orange - Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung - Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung - Auf Wunsch kann Ihr Koffer aber auch individuell nach Ihrer Vorgabe gekennzeichnet werden. Jeder gewünschte Text - einzeilig, kein Logo - ist ohne Mehrpreis möglich. Erste Hilfe DIREKT mit Norm-Inhalt nach DIN 13157 plus berufsspezifischen Erweiterungen plus Eigenkennzeichnung ist lieferbar für viele Branchen. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs-und Austauschmaßnahmen entfallen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Notfallkoffer, Rettungskoffer, Sanitäts-Notfall-Koffer, Ulmer Koffer, erste hilfe koffer söhngen orange, füllsatz nach din 13157, söhngen füllsatz nach din 13157, Erste-Hilfe-Koffer, DIREKT, Gastronomie, SN-CD, DIN, 13157 |
| | |
| |