Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPL Sicherheits-/Verkehrsspiegel, für 2 Richtungen, H400xB60 306882-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-306882-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000490215
EAN/GTIN:
     3547311150088
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
SPL Sicherheits-/Verkehrsspiegel, für 2 Richtungen, H400xB600mm Kunststoff, gelb/schwarz, 9 m für innen und außen zur Überprüfung von zwei Richtungen, ca. 90°-Blickwinkel Beobachtung von Verkehr im Lager, in Werkhallen und auf Industriegeländen, von toten Ecken und Winkeln Spiegel aus Polymir, unzerbrechlich und witterungsbeständig Rückwand und Rahmen aus gelbem Kunststoff mit schwarzen Streifen inkl. Halterung für Wand und Pfosten, Ø 60-90 mm Weitere technische Eigenschaften: Ausstattung: mit Halterung für Innen und Außen Ausführung: für 2 Richtungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
105.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
705.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 148,68*
€ 178,87*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 148,84*
€ 179,03*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 149,61*
€ 179,79*
6 Tage
7
€ 5,99*
ab € 156,42*
€ 188,77*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 206,14*
€ 240,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,15*
€ 285,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,75*
€ 279,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,14*
€ 245,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vialux
SUP2M
ab € 163,94*
Zubehör
Vialux
AA60N
ab € 37,07*
Zubehör
Vialux
AA61N
ab € 40,06*
Zubehör
Vialux
CH
ab € 127,00*
Zubehör
Vialux
POT76-6005
ab € 328,82*
Zubehör
Vialux
POT76
ab € 160,99*
Zubehör
SPL
ab € 202,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.