Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VORMANN Kistenband, Stärke 2,0 mm Stahl, Höhe 30 mm B.offen1 291756-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4445-291756-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000272351
EAN/GTIN:
     4003984900898
Suchbegriffe:
Kistenband
Kistenscharnier
Tischband
Tischbänder
VORMANN Kistenband, Stärke 2,0 mm Stahl, Höhe 30 mm B.offen120 mm, blau verzinkt Französisch französisch Stahl blau verzinkt gerollt stark mit vernietetem Messingstift und versenkten Schraublöchern Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
35.00 mm
DEPTH GRO:
65.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: kistenband verzinkt, kistenband, kistenbänder vormann, Kistenbeschläge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,488*
€ 0,8588*
1 Tag
8
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,75*
€ 13,61*
1 Tag
8
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,808*
€ 13,672*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,718*
€ 16,324*
Lager 4445
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 20,02*
€ 26,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,49*
€ 24,38
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,14*
€ 23,97
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
000028160Z
ab € 0,6073*
Ähnlich
August Vormann
000028200Z
ab € 0,69*
Ähnlich
August Vormann
000028250Z
ab € 1,0489*
Ähnlich
August Vormann
000028300Z
ab € 1,2441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.